Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MMXX Handschuh, Polyester rot, EN388, Schrumpf-Latex-Beschichtung schwarz, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MMXX Handschuh, Polyester rot, Gr 11, EN388, Schrumpf-Latex-Beschichtung schwarz
MMXX Handschuh, Polyester rot, Gr 11, EN388, Schrumpf-Latex-Beschichtung schwarz
Artikel-Nr.:
     415AS-profi61022
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     61022
EAN/GTIN:
     4016092610221
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Profibau MMXX Handschuh mit Schrumpf-Latex-Beschichtung.

Produktbeschreibung:

  • Handschuh Polyester rot
  • Schrumpf-Latex-Beschichtung schwarz
  • EN 388
  • Kat. 2
Weitere Informationen:
Farbe:
rot / schwarz
Größe:
11
Material:
Polyester / Schrumpflatex-Beschichtung
Norm DIN:
EN 388
Typ:
Arbeitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,30*
€ 2,737
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Paar
ab 36 Paar
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
61037
ab € 1,98*
Ähnlich
profibau
61019
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.