Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MMXX Handschuh EN 388 Nylon mit Nitrilnoppen-Beschichtung, Gr. 10, Kat. 3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MMXX Handschuh, Gr. 10, EN 388 Nylon mit Nitrilnoppen-Beschichtung, Kat. 2
MMXX Handschuh, Gr. 10, EN 388 Nylon mit Nitrilnoppen-Beschichtung, Kat. 2
Artikel-Nr.:
     415AS-profi61017
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     61017
EAN/GTIN:
     4016092610177
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

MMXX Handschuh

Produktbeschreibung:

  • EN 388
  • Nylon mit Nitrilnoppen-Beschichtung
  • Kat.2.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Material:
Nylon / Nitrilnoppen-Beschichtung
Norm DIN:
EN 388
Typ:
Arbeitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Paar
ab 36 Paar
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
61016
ab € 3,28*
Ähnlich
profibau
61033
ab € 1,98*
Ähnlich
profibau
61013
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.