Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzstiefel S5 gelb Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schutzstiefel S5
Schutzstiefel S5
Schutzstiefel S5 - Paar
Schutzstiefel S5 - Seitenansicht
Schutzstiefel S5 - Sohle
Artikel-Nr.:
     415AS-profi15059
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     15059
EAN/GTIN:
     4016092150598
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Dunlop Bau-Sicherheitsstiefel S5, speziell geeignet für schwere Arbeitsbedingungen.

Produktbeschreibung:

  • Zehenkappe aus Stahl
  • durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
  • öl- und benzinbeständig
  • Geleinlage im Fersenbereich
  • wasserunduchlässig (ca 1 Stunde)
  • antistatische Einlegesohle
  • Schafthöhe: 38 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Norm ISO:
EN ISO 20345:2011
Typ:
Gummistiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,01*
  
Preis gilt ab 1.000 Paar
Mindestbestellmenge: 2 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 40,51*
€ 48,2069
pro Paar
ab 4 Paar
€ 38,67*
€ 46,0173
pro Paar
ab 6 Paar
€ 37,69*
€ 44,8511
pro Paar
ab 8 Paar
€ 36,69*
€ 43,6611
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,23*
€ 40,7337
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,16*
€ 39,4604
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 28,01*
€ 33,3319
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig
11645
ab € 80,63*
Ähnlich
profibau
59958
ab € 55,59*
Ähnlich
profibau
17320
ab € 53,68*
Ähnlich
profibau
16311
ab € 39,88*
Ähnlich
profibau
15580
ab € 56,12*
Ähnlich
Dunlop
15051
ab € 28,03*
Ähnlich
Ludwig
60313
ab € 100,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.