Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürstiefel profi-bau S3, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnürstiefel profi-bau S3, Gr. 38
Schnürstiefel profi-bau S3, Gr. 38
Artikel-Nr.:
     415AS-profi16311
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     16311
EAN/GTIN:
     4016092163116
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Schnürstiefel profi-bau S3

Produktbeschreibung:

  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
  • rutschfeste TPU-PU-Comfort-Profi lsohle
  • antistatische Einlegesohle, öl- und benzinbeständig
  • mit Ringösenschnürung
  • ganzes Fußbett ledergefüttert
  • abgepolsterter Schaftabschluss, wasserbeständig
  • aus robustem Rindleder
  • Sicherheitsstufe: S3
  • Gewicht: 1,70 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/beige
Typ:
Schnürstiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,84*
  
Preis gilt ab 1.000 Paar
Mindestbestellmenge: 2 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 56,63*
€ 67,3897
pro Paar
ab 4 Paar
€ 54,06*
€ 64,3314
pro Paar
ab 6 Paar
€ 52,68*
€ 62,6892
pro Paar
ab 8 Paar
€ 51,28*
€ 61,0232
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,20*
€ 57,358
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,21*
€ 54,9899
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 39,84*
€ 47,4096
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig
11645
ab € 80,43*
Ähnlich
profibau
59958
ab € 55,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.