Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Schnürstiefel profi-Leopard mit Stoßkappe S3, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
bau-Schnürstiefel profi-Leopard mit Stoßkappe, S3, Gr. 38
bau-Schnürstiefel profi-Leopard mit Stoßkappe, S3, Gr. 38
Artikel-Nr.:
     415AS-profi11645
Hersteller:
     Ludwig
Herst.-Nr.:
     11645
EAN/GTIN:
     4016092116457
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Bau-Schnürstiefel profi-Leopard mit Stoßkappe S3

Produktbeschreibung:

  • Zehenschutzkappe aus Aluminium
  • mit Stoßkappe,
  • durchtrittsichere Dyneema-Vlieseinlage
  • rutschfeste, kälteisolierte und transparente TPU-PU-Laufsohle
  • antistatische Einlegesohle, öl- und benzinbeständig
  • Geleinlage im Fersenbereich
  • abgepolsterter Schaftabschluss
  • wasserbeständig, mit Ringösenschnürung,
  • sportliche Optik
  • Sicherheitsstufe: S3
  • Gewicht: 1,7 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Typ:
Schnürstiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,58*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,67*
€ 136,4573
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,36*
€ 130,1384
pro Paar
ab 3 Paar
€ 106,56*
€ 126,8064
pro Paar
ab 4 Paar
€ 103,74*
€ 123,4506
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,46*
€ 115,9774
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,38*
€ 111,1222
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,58*
€ 95,8902
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
59958
ab € 55,59*
Ähnlich
profibau
16311
ab € 39,90*
Ähnlich
Ludwig
60313
ab € 100,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.