Sicherheitsstiefel »Protomastor«, S5 SRA Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S5 SRA Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien Sicherheit: S...
Diese Gummistiefel sind ein unerlässlicher Klassiker für Arbeiten bei Nässe. PVC-Sicherheitsstiefel mit Stahlkappe. Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft
DUNLOP ESD-Stiefel Acifort Heavy Duty,A4422B1,Kat.II,S5 AN SRA,gelb,Größe 48 DUNLOP ESD-Gummistiefel Acifort Heavy Duty, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345 S5 AN SRA, ESD-zertifiziert gemäß EN 61340-...
DUNLOP Sicherheits-Gummistiefel Protomastor,142YP,S5 SRA,Kat.II,gelb,Größe 48 DUNLOP Sicherheits-Gummistiefel Protomastor, S5 SRA, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, mit Stahl-Zehenschutzkappe und S...
nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, Obermaterial: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischung) Zehenschutzkappe: Stahl Durchtrittschutz: Stahl Futter: PU Sohle: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischun...
Dunlop Bau-Sicherheitsstiefel S5, speziell geeignet für schwere Arbeitsbedingungen. Produktbeschreibung: Zehenkappe aus Stahl durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl öl- und benzinbeständig Gelei...
Dunlop Schutzstiefel - Purofort FieldPRO full safety. Die zuverlässige Wahl für Fachleute aus Landwirtschaftund Industrie Produktbeschreibung: perfektionierte Passform mit Dunlops innovativer Snug-...
COFRA Sicherheitsgummistiefel gelb New Castor S5 CI SRC Gr. 48 Produktinformationen "PU-Stiefel NEW CASTOR S5 CI SRC COFRA" NORM: EN ISO 20345:2011 INNENFUTTER: abriebfester Polyester SCHAFT: COLD ...
Albatros PROTECTOR PLUS S5 SRC - 590250700000048 Der Name unseres S5 SRA Sicherheitsstiefels PROTECTOR ist Programm: Dieser Artikel ist optimal für den Arbeitsschutz geeignet! Ausgestattet mit eine...
EUROMASTER, PVC - Stiefel, Eurofort Diese preiswerte Stiefelserie zeichnet sich aus durch: EN 345 S5 hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischenso...