Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Montagehandschuh, Gr. 10
Montagehandschuh, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     415AS-profi11909
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     11909
EAN/GTIN:
     4016092119090
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Der Montagehandschuh ist für alle allgemeinen Montagearbeiten und für die Logistik- und Versandindustrie geeignet

Produktbeschreibung:

  • Nylon-Strickgewebe mit Elaston im Bund
  • hochwertige, getauchte Nitrilbeschichtung
  • Kategorie: CE-Cat.2
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
10
Material:
Nitril-Beschichtung
Norm DIN:
EN 388
Typ:
Arbeitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Paar
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Paar
ab 72 Paar
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Paar
ab 108 Paar
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Paar
ab 180 Paar
€ 3,50*
€ 4,165
pro Paar
ab 360 Paar
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
11908
ab € 2,98*
Ähnlich
profibau
20683
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.