Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickhandschuh Latexblue-Super EN388, CE, Kat. 2, Gr. 10, SB-Karte


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Strick-Handschuh Latexblue-Super, Gr. 10, EN388, cE, Kat. 2, Sb-Karte
Strick-Handschuh Latexblue-Super, Gr. 10, EN388, cE, Kat. 2, Sb-Karte
Artikel-Nr.:
     415AS-profi11845
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     11845
EAN/GTIN:
     4016092118451
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Latex-Handschuh - LATEXBLUE-SUPER - mit hochwertiger, getauchter Latex-Beschichtung, dadurch besteht keine Gefahr von Ausblühungen bei Tageslicht. Der Handschuh ist bestens geeigent für den Garten- und Landschaftsbau und den ganzjährigen Bedarf an Arbeiten aller Art.

Produktbeschreibung:

  • Latex-Beschichtung 90 Prozent
  • Bauwoll-Polyester-Strickgewebe
  • CE-Cat. 2
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/grau
Größe:
10
Material:
Latex-Beschichtung
Norm DIN:
EN 388
Typ:
Arbeitshandschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, arbeitshandschuhe gr. 10 polyester, gartenhandschuh, gartenhandschuhe gr 10, Arbeitsschutz, Baumwollhandschuh, Fliesenleger-Handschuh, Handschuh, Montagehandschuh, profi-baubedarf, Strickhandschuh, Winterhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Paar
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Paar
ab 72 Paar
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Paar
ab 108 Paar
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Paar
ab 180 Paar
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Paar
ab 360 Paar
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
15182
ab € 1,75*
Ähnlich
profibau
61009
ab € 1,47*
Ähnlich
profibau
20695
ab € 0,93*
Ähnlich
profibau
20694
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.