Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piper Jacke schwarz/orange Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piper Jacke schwarz/orange Gr. L
Piper Jacke schwarz/orange Gr. L
Artikel-Nr.:
     415AS-pla3535052
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3535052
EAN/GTIN:
     4030913866772
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke

Die Eiseskälte des letzten Winters wird noch lange in Erinnerung bleiben. Besonders bei den Menschen, die bei unangenehmen Minusgraden draußen arbeiten mussten. Doch wie heißt es so treffend: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung. Das richtige Outfit für den idealen Wetterschutz in der kalten Jahreszeit bietet Ihnen PLANAM. Mit der neuen Winterkollektion sind Sie rundum vor Kälte, Wind und Nässe geschützt. Dafür sorgen atmungsaktive Materialien mit aufwändigen Wattierungen, Innovationen wie das winddichte Softshell und wasserdichte Beschichtungen. So hält Sie die Kleidung nach innen warm und schützt Sie nach außen vor Regen und Schnee. Doch damit nicht genug: Die neue Kollektion überzeugt auch wieder mit den bewährten PLANAM Qualitätsmerkmalen: hochwertige Gewebemischungen, perfekte Verarbeitung, lange Haltbarkeit und zahlreiche praktische Ausstattungsmerkmale für mehr Tragekomfort und Sicherheit. Alle Modelle unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. So können Sie sicher sein, dauerhaft komfortabel und hochwertig angezogen zu sein. Auch in der Freizeit profitieren Sie von diesen Vorteilen und machen in unserer modernen Kleidung immer eine gute Figur – zum Beispiel beim Wandern oder Skifahren. Der nächste Winter kann kommen. Mit PLANAM sind Sie bestens geschützt!

  • atmungsaktiv, wasserdicht, Nähte hinterklebt
  • PLANAM-TEX beschichtet
  • warn-orange Biesen als farbliche Applikation
  • 1 Brusttasche links mit Reißverschluss
  • 1 Handytasche mit Patte und Klettverschluss
  • 2 Stiftfächer rechts
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
  • 1 Ärmeltasche mit Stiftfächern
  • 2 Innentaschen
  • einrollbare Kapuze im Kragen
  • Strickbündchen im Ärmel

Material:

  • Oberstoff: 100% Polyester
  • Futter: 100% Polyester
  • Füllung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/orange
Größe:
L
Typ:
Kälteschutz-Jacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,43*
€ 43,93*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,22*
€ 44,18*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,67*
€ 44,40*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 36,58*
€ 48,18*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 40,49*
€ 58,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,68*
€ 69,8292
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,22*
€ 66,9018
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,22*
€ 62,1418
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,32*
€ 58,6908
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,75*
€ 53,2525
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,49*
€ 48,1831
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3536040
ab € 32,29*
Ähnlich
Planam
3535048
ab € 32,08*
Ähnlich
Planam
3535044
ab € 32,26*
Ähnlich
Planam
3535056
ab € 32,33*
Ähnlich
Planam
3535040
ab € 32,22*
Ähnlich
Planam
3535060
ab € 32,12*
Ähnlich
Planam
3535064
ab € 35,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.