Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner Kneetek Basic Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knieschoner Kneetek Basic Black
Knieschoner Kneetek Basic Black
Knieschoner Kneetek Basic Black, Seitenansicht
Knieschoner Kneetek Basic Black, Rückansicht
Knieschoner Kneetek Basic Black, Anwendung
Artikel-Nr.:
     415AS-kneetek50002
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     50002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz

Knieschoner Kneetek Basic Black

Produktbeschreibung:

  • Knieschoner für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich
  • Mit flexibler PVC-Kappe, anpassungsfähig durch FLEX-Lamellen
  • UV-stabil
  • Hinterlässt keine Abriebstreifen!
  • zertifiziert nach EN 14404, PSA Typ 1
  • Alle Knieschoner der BASIC-Line zeichnen sich durch ihre weiche Polsterung mit gelelastischer Materialeinlage aus
  • Breite Neopren®-Ein-Band-Halterung gegen Einschneiden und Verrutschen in die Kniekehlen

weitere Produktdetails:

  • gehobener Standard für den Heimbedarf
  • Direkt auf der Haut tragbar
  • Bestens für den gelegentlichen Einsatz geeignet ohne Einschneiden in die Kniekehle
  • Breite Neopren®-Ein-Band-Halterung unterstützt das bequeme Tragegefühl
  • Entwickelt in Deutschland
  • Wasserbeständig

Ideal für:

  • Fliesenleger, Gärtner, Laminatleger, Maler, privater Haushalt, u.v.m.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
235 g
Größe:
Einheitsgröße
Leistungsstufe:
1
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Knieschoner
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kneetek kniepolster, kniepolster, kniepolster schwarz, Einlegeknieschoner, einlegen, EuroPad, Garden, Knie, Maxi-12, Maxi-16, ProfiLine, Rückenstützgurt, SafeTek, schonen, schützen, stützten, Universal
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
260
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,31*
€ 15,30*
1 Tag
350
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,55*
€ 15,36*
1 Tag
350
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,47*
€ 15,36*
3 Tage
347
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 11,86*
€ 15,73*
Lager 415
2
1
pro Stück
€ 19,95*
ab € 19,05*
€ 27,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,20*
€ 32,368
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,53*
€ 31,5707
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,274
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,9769
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,3351
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,05*
€ 22,6695
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. & J.
635
ab € 0,51*
Zubehör
Artelli
770705
ab € 2,93*
Zubehör
Coba Plastics
KS010004
ab € 17,58*
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,57*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,21*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,27*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,085*
Zubehör
Hase Safety Group
100335
ab € 2,39*
Zubehör
J. & J.
629
ab € 2,17*
Zubehör
J. & J.
620
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.