| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans111571-940-M Herst.-Nr.: 111571-940-M EAN/GTIN: 7322302498501 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Polartec® Power Stretch® Mikro-Fleece
- transportiert Feuchtigkeit vom Körper weg
- hohe Atmungsaktivität
- trocknet schnell
- hohe Wärmeisolierung
- Nähte in Kontrastfarbe (blau-schwarz)
- ÖKO-TEX® zertifziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 163 g/m² | Größe: | M | Material: | 56% Polyester,34% Polyamid,10% Elasthan | Typ: | Unterwäsche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, regenhose m schwarz, regenbundhose, regenhose schwarz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,85* | € 83,06* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 64,73* | € 83,46* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,87* | € 102,47* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 74,47* | € 104,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|