| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001131162 Herst.-Nr.: 111571-940-M EAN/GTIN: 7322302498501 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 111571-940-M Polartec® Unterhose, lang 2078 PT Kälte, Wind und Regen
Polartec® Power Stretch® Mikro-Fleece / Transportiert Feuchtigkeit vom Körper weg / Hohe Atmungsaktivität / Trocknet schnell / Hohe Wärmeisolierung / Nähte in Kontrastfarbe (blau-schwarz) / OEKO-TEX® zertifiziert.
Farbe: Schwarz
Material: 56% Polyester, 34% Polyamid, 10% Elasthan Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 111571-940-M | Werksnummer: | 111571-940-M | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | Ursprungsland: | UA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Schwarz | Groesse: | M | Produktart: | Unterhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, regenhose m schwarz, regenbundhose, regenhose schwarz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,01* | € 83,15* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 64,99* | € 83,46* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,82* | € 102,47* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 74,10* | € 104,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|