Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamestat Devold® Lange Unterhose Damen 7432 UL schwarz Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flamestat Devold® Lange Unterhose Damen 7432 UL schwarz Gr. XL
Flamestat Devold® Lange Unterhose Damen 7432 UL schwarz Gr. XL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans109843-940-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     109843-940-XL
EAN/GTIN:
     7322302296541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Thermo-Unterhose
Damen-Thermounterhose
Damen-Unterhose
Damenunterhose

Produktbeschreibung:

  • 2-lagig
  • mit Lenzing FR® und Merinowolle
  • elastischer Taillenbund
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1 und EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
230 g/m²
Größe:
XL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,35*
€ 96,32*
9 Tage
47
€ 5,99*
ab € 73,34*
€ 96,79*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 78,38*
€ 110,67*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,67*
€ 131,6973
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,17*
€ 125,1523
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,48*
€ 121,9512
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,77*
€ 118,7263
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,02*
€ 110,6938
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,97*
€ 107,0643
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,38*
€ 93,2722
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
109843-940-XS
€ 96,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.