Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 109843-940-XL Devold® Spirit Unterhose, Damen lang Flammschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 109843-940-XL Devold® Spirit Unterhose, Damen lang Flammschutz
Fristads Kansas 109843-940-XL Devold® Spirit Unterhose, Damen lang Flammschutz
Fristads Kansas 109843-940-XL Devold® Spirit Unterhose, Damen lang Flammschutz
Fristads Kansas 109843-940-XL Devold® Spirit Unterhose, Damen lang Flammschutz
Artikel-Nr.:
     1955-2001128951
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     109843-940-XL
EAN/GTIN:
     7322302296541
Suchbegriffe:
Damen-Thermo-Unterhose
Damen-Thermounterhose
Damen-Unterhose
Damenunterhose
Fristads Kansas 109843-940-XL Devold® Spirit Unterhose, Damen lang 7432 UL Flammschutz

2-lagig / Lenzing FR® und Merino-Wolle / Elastischer Taillenbund / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1 und EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Schwarz

Material:
50% Viskose (flammhemmend), 50% Wolle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
109843-940-XL
Werksnummer:
109843-940-XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Schwarz
Groesse:
XL
Produktart:
Unterhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
8
€ 5,99*
ab € 72,61*
€ 92,17*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,59*
€ 92,19*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 83,41*
€ 116,49*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
109843-940-XS
ab € 72,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.