| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001128952 Herst.-Nr.: 109843-940-XS EAN/GTIN: 7322302296503 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 109843-940-XS Devold® Spirit Unterhose, Damen lang 7432 UL Flammschutz
2-lagig / Lenzing FR® und Merino-Wolle / Elastischer Taillenbund / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1 und EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 / OEKO-TEX® zertifiziert.
Farbe: Schwarz
Material: 50% Viskose (flammhemmend), 50% Wolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 109843-940-XS | Werksnummer: | 109843-940-XS | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | Ursprungsland: | BD | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Schwarz | Groesse: | XS | Produktart: | Unterhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,04* | € 92,37* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 72,69* | € 92,73* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 83,15* | € 116,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|