| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-jutSPH001KAN Herst.-Nr.: SPH001KAN EAN/GTIN: 4030971003836 |
| | |
|
| | |
| Einsatzbereich: - für Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie, etc.
Produktbeschreibung: - für diverse Typen
- abriebfest, aluminisiert
Weitere Informationen: | | Material: | Aramid aluminisiert | Strahlungshitze: | 1000°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, jutec hitzeschutzhandschuh 1000°c, hitzehandschuh, hitzehandschuhe 1000°c, Arbeitshandschuhe, Bäckereihandschuh, Fausthandschuh, Gewebeüberzieher, JUTEC, Schutzhandschuh, Schweisserhandschuh, Schweisserpistolenhandschuh |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,36* | € 37,72* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 27,82* | € 37,89* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 29,43* | € 38,47* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,13* | € 44,35* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 33,35* | € 47,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|