Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzlatzhose Gr: 54 bis 1000°C L: 1000 mm Aramid, aluminisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzlatzhose Gr: 54 bis 1000°C L: 1000 mm Aramid, aluminisiert
Hitzeschutzlatzhose Gr: 54 bis 1000°C L: 1000 mm Aramid, aluminisiert
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSLH100KA-3-54
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSLH100KA-3-54
EAN/GTIN:
     4030971053220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutzhose
Hitzeschutz Latzhose
Hitzeschutzlatzhose
jutec hitzeschutzlatzhose

JUTEC Hitze- und Schnittschutzlatzhose aus Aramidgewebe aluminisiert schützt vor Strahlungshitze bis 1000 °C.

Produktbeschreibung:

  • Material Aramid aluminisiert Strahlungshitze bis 1000 °C
  • Preox Aramid aluminisiert JT500KAHV KA-3
  • flexibel und weich
  • sehr angenehmer Tragekomfort
  • keine Taschen gemäß Norm
  • isolierter Drucker, Klettverschluss oder Gürtelschlaufen

Einsatzbereich:

  • Stahlwerke, Glasindustrie, Hüttenwerke, Giesserein etc.
  • Weitere Informationen:
    Fasergewicht:
    500 g/m²
    Größe:
    54
    Länge:
    1000 mm
    Material:
    Aramid aluminisiert
    Norm DIN:
    DIN EN ISO 11612 : 2015
    Strahlungshitze:
    1000°C
    Typ:
    Hitzeschutzhose
    Weitere Suchbegriffe: hitzeschutz latzhose
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 247,48*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 332,68*
    € 395,8892
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 323,34*
    € 384,7746
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 288,36*
    € 343,1484
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 265,18*
    € 315,5642
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 247,48*
    € 294,5012
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Jutec Hitzeschutz
    HSH100KA-3-46
    ab € 219,33*
    Ähnlich
    Jutec Hitzeschutz
    HSLH100KA-3-46
    ab € 247,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.