Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzjacke Preox-Aramid, aluminisiert, KA-2 Gr. 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzjacke Preox-Aramid, aluminisiert, KA-2 Gr. 58
Hitzeschutzjacke Preox-Aramid, aluminisiert, KA-2 Gr. 58
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSJ790KA-2-18-V3-58
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSJ790KA-2-OFEN18-V3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutzjacke
jutec hitzeschutzjacke

Hitzeschutzjacke aus Preox-Aramid aluminisiert von Jutec bietet hohen Tragekomfort und schützt vor Strahlungshitze bis 1000°C.

Produktbeschreibung:

  • sehr weiche Qualität
  • Preox-Aramid JT400PXAHV KA-2
  • Spezialinnenfutter einlagig
  • seitlich versetzter hitzebeständiger Klettverschluss
  • beidseitig isolierter Druckknopf, Stehkragen

Einsatz

  • Transport heißer Gussteile, Ofenbau, Glasindustrie, Stanzpressen, Giesserei etc.
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
400 g/m²
Größe:
58
Länge:
900 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 676,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,48*
€ 1.012,0712
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,22*
€ 982,0118
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,64*
€ 898,0216
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,84*
€ 830,4296
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,24*
€ 804,7256
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-2-48
ab € 217,24*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ780KA-2-48
ab € 234,81*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-2-18-V1-46
ab € 564,69*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-2-OFEN18-V3
ab € 612,25*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3-48
ab € 217,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.