Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzjacke 400 g/m², bis 1000°C, Gr. 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzjacke 400 g/m², bis 1000°C, Gr. 48
Hitzeschutzjacke 400 g/m², bis 1000°C, Gr. 48
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSJ080KA-2-48
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSJ080KA-2-48
EAN/GTIN:
     4030971019462
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Flammschutzjacke

Einsatzbereich:

  • Stahlwerke, Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie

Produktbeschreibung:

  • leichte, sehr weiche Ausführung mit hohem Tragekomfort
  • Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung (AHV)
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
400 g/m²
Größe:
48
Länge:
800 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,50*
€ 267,73*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,16*
€ 277,92*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,92*
€ 330,7248
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,76*
€ 323,3944
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,94*
€ 285,5286
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,72*
€ 262,6568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,16*
€ 244,1404
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ780KA-2-48
€ 298,35*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-2-18-V1-46
€ 679,35*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-2-OFEN18-V3
€ 730,62*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3-48
€ 270,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.