Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSJ - Hitzeschutzjacke bis 1000°C Strahlungshitze, silber, Gr. 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5550849
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSJ080KA-3-48
EAN/GTIN:
     4030971005496
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Hitzeschutzjacke
jutec hitzeschutzjacke
Hitzeschutzjacke bis 1000°C Strahlungshitze aus Aramidgewebe mit Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung. Sehr weiche Qualität, angenehmer Tragekomfort, hitzebeständiger Klettverschluss und Stehkragen, beidseitig isolierter Druckknopf. Einsatzgebiete: Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie.
Weitere Informationen:
Material:
Aramidgewebe
Größe:
48
Farbe:
silber
Norm:
DIN EN ISO 11612
Gewicht:
500 g/m²
Länge:
80 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Feuerschutzjacke, Jacke (Flammschutz-), Regenjacke (Flammschutz-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,86*
€ 271,25*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,36*
€ 292,43*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,25*
€ 322,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,08*
€ 317,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,50*
€ 299,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,97*
€ 285,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,86*
€ 265,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-2-48
ab € 218,63*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ780KA-2-48
ab € 234,25*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-2-18-V1-46
ab € 566,51*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-2-OFEN18-V3
ab € 614,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.