Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzjacke Preox-Aramid, aluminisiert, KA-2 Gr. 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzjacke Preox-Aramid, aluminisiert, KA-2 Gr. 56
Hitzeschutzjacke Preox-Aramid, aluminisiert, KA-2 Gr. 56
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSJ790KA-2-18-V3-56
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSJ790KA-2-OFEN18-V3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutzjacke

Hitzeschutzjacke aus Preox-Aramid aluminisiert von Jutec bietet hohen Tragekomfort und schützt vor Strahlungshitze bis 1000°C.

Produktbeschreibung:

  • sehr weiche Qualität
  • Preox-Aramid JT400PXAHV KA-2
  • Spezialinnenfutter einlagig
  • seitlich versetzter hitzebeständiger Klettverschluss
  • beidseitig isolierter Druckknopf, Stehkragen

Einsatz

  • Transport heißer Gussteile, Ofenbau, Glasindustrie, Stanzpressen, Giesserei etc.
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
400 g/m²
Größe:
56
Länge:
900 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 798,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,77*
€ 950,5363
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,72*
€ 917,1568
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,35*
€ 844,1265
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,10*
€ 780,759
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,89*
€ 750,7591
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-2-48
€ 267,73*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ780KA-2-48
€ 298,99*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-2-18-V1-46
€ 679,35*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-2-OFEN18-V3
€ 730,62*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3-48
€ 271,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.