Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzjacke Preox-Aramid, aluminisiert, 400 g/m² KA-2 Gr: 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzjacke Preox-Aramid, aluminisiert, 400 g/m² KA-2 Gr: 64
Hitzeschutzjacke Preox-Aramid, aluminisiert, 400 g/m² KA-2 Gr: 64
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSJ790KA-2-18-V1-64
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSJ790KA-2-18-V1-64
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hitzeschutzjacke
jutec hitzeschutzjacke
hitzeschutzjacke gr.64

Hitzeschutzjacke aus Preox-Aramid aluminisiert von Jutec bietet hohen Tragekomfort und schützt vor Strahlungshitze bis 1000°C.

Produktbeschreibung:

  • sehr weiche Qualität
  • Spezialinnenfutter einlagig
  • seitlich versetzter hitzebeständiger Klettverschluss
  • beidseitig isolierter Druckknopf, Stehkragen

Einsatz

  • Transport heißer Gussteile, Ofenbau, Glasindustrie, Stanzpressen, Giesserei etc.
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
400 g/m²
Größe:
64
Länge:
900 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 621,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,74*
€ 937,4106
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,18*
€ 909,3742
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,43*
€ 832,3217
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,79*
€ 768,4901
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,98*
€ 740,1562
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-2-48
ab € 218,05*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ780KA-2-48
ab € 233,88*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-2-18-V1-46
ab € 562,01*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-2-OFEN18-V3
ab € 614,51*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3-48
ab € 216,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.