Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzjacke 500 g/m², bis 1000°C, Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzjacke Gr. 52, 500 g/m², bis 1000°C
Hitzeschutzjacke Gr. 52, 500 g/m², bis 1000°C
Hitzeschutzjacke 500 g/m², bis 1000°C - Detailansicht Material
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSJ080KA-3-52
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSJ080KA-3-52
EAN/GTIN:
     4030971005519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke

Einsatzbereich:

  • Stahlwerke, Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie

Produktbeschreibung:

  • schwere, sehr weiche Ausführung mit hohem Tragekomfort
  • Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung (AHV)
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
500 g/m²
Größe:
52
Länge:
800 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2015
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzjacke
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,14*
€ 223,29*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,99*
€ 223,37*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,12*
€ 224,36*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 193,32*
€ 224,44*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,52*
€ 273,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,84*
€ 325,8696
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,25*
€ 321,5975
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,93*
€ 285,5167
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,51*
€ 267,1669
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,52*
€ 256,4688
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3/52
ab € 189,71*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3/54
ab € 188,94*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3/56
ab € 208,82*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3-58
ab € 208,08*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-2-48
ab € 217,62*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/54
ab € 183,96*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/56
ab € 202,30*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/58
ab € 203,13*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ780KA-2-48
ab € 234,86*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-2-18-V1-46
ab € 563,63*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-2-OFEN18-V3
ab € 614,10*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3-48
ab € 217,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.