Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhose Preox-Aramid, aluminisiert, ca. 260 g/m² (KA-1) L: 1000mm Gr: 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzhose Preox-Aramid, aluminisiert, ca. 260 g/m² (KA-1) L: 1000mm Gr: 54
Hitzeschutzhose Preox-Aramid, aluminisiert, ca. 260 g/m² (KA-1) L: 1000mm Gr: 54
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSH100KA-1-18-V3-54
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSH100KA-1-OFEN18-V3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hitzeschutzhose
hitzeschutzhose jutec

Hitzeschutzhose aus Preox-Aramid aluminisiert von Jutec bietet hohen Tragekomfort und schützt vor Strahlungshitze bis 1000°C.

Produktbeschreibung:

  • sehr weiche Qualität
  • Spezialinnenfutter einlagig
  • Bundverschluss, Hosenschlitz, mit Klette und Abdeckung, geknöpft
  • seitliche Beinschlitze für leichteren Einstieg
  • Stehkragen

Einsatz

  • Transport heißer Gussteile, Ofenbau, Glasindustrie, Stanzpressen, Giesserei etc.
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
54
Länge:
1000 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 556,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,62*
€ 857,5378
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,71*
€ 825,5149
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,06*
€ 752,1514
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,71*
€ 694,6149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,85*
€ 662,6515
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-1-48
ab € 211,88*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-2-46
ab € 223,14*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-1-OFEN18-V3
ab € 557,57*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA1OFEN18V1-46
ab € 516,96*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-2-OFEN18-V1
ab € 570,26*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-2-OFEN18-V3
ab € 613,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.