| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-jutHBS000111 Herst.-Nr.: HBS000111 EAN/GTIN: 4030971002167 |
| | |
|
| | |
| JUTEC Bäckereihandschuh Fauster. Produktbeschreibung: - Material Baumwollschlinge
- bis 30 °C waschbar
- doppelt isoliert
- Länge 300 mm
- CE KAT I
Einsatzbereich: Backerei, Gastronomie, LebensmittelindustrieDIN-Hinweis: - getestet nach EN 407 und EN 388
- Kat I
- zertifizierte Kontakthitze bis 250°C nach EN 407
Weitere Informationen: | | Größe: | Einheitsgröße | Material: | Baumwolle | Typ: | Hitzeschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koch-Handschuhe, Kochhandschuhe, Ofenhandschuh, Ofenhandschuhe, Topf-Handschuhe, Topfhandschuhe, Hitzeschutz-Fausthandschuhe, Hitzeschutz-Fäustlinge, Hitzeschutzfauster, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, jutec backhandschuh, backhandschuh, schnittfeste handschuhe einheitsgröße, Arbeitshandschuhe, Bäckereihandschuh, Fausthandschuh, Gewebeüberzieher, JUTEC, Schutzhandschuh, Schweisserhandschuh, Schweisserpistolenhandschuh |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 8,63* | € 12,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,98* | € 12,77* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 8,99* | € 12,92* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 11,35* | € 15,48* | | | | Lager 415 | | | | 3 | | € 6,95* | ab € 11,21* | € 17,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Paar ( entspricht € 51,09* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|