Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fausthandschuh HT-Gewebe, bis 1100°C, Daumen seitlich, 400 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hitzeschutzhandschuh HT-Gewebe, bis 1100°C, Daumen seitlich
Hitzeschutzhandschuh HT-Gewebe, bis 1100°C, Daumen seitlich
Artikel-Nr.:
     415AS-jutH3110040
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H3110040
EAN/GTIN:
     4030971012456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutz-Fausthandschuhe
Hitzeschutz-Fäustlinge
Hitzeschutzfauster
Hitzehandschuh

Einsatzbereich:

  • Glasindustrie, chemische Industrie, Gießereien, Metallindustrie, Hochöfen
  • Schweißereien, Schiffsbau, Fahrzeugbau, Flugzeugbau
  • Kraftwerke

Produktbeschreibung:

  • Fauster - Daumen seitlich
  • CE KAT III
  • weich und flexibel
  • klebt nicht auf Glas
  • gute mechanische Festigkeit bei hoher Temperatur
  • Handschuh beidseitig verwendbar, dadurch kostensparend
  • mit spezieller Isolation
  • Gewebe ist nicht brennbar und schmilzt nicht
  • kurztfristige Kontakthitze bis 1100°C, nicht zertifiziert

DIN-Hinweis:

  • getestet nach EN 407 und EN 388
  • Kat III
  • zertifizierte Kontakthitze bis 350°C nach EN 407
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
3
Brennverhalten:
4
Durchstichkraft:
3
Kontakthitze:
500°C
Kontaktwäme:
4
Konvektive Hitze:
4
Länge:
400 mm
Material:
Glasgewebe HT
Norm EN:
EN 407 - EN 388
Strahlungswärme:
4
Typ:
Hitzeschutzhandschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,59*
€ 134,27*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 121,01*
€ 165,73*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 165,73*
€ 197,2187
pro Paar
ab 2 Paar
€ 162,86*
€ 193,8034
pro Paar
ab 5 Paar
€ 149,09*
€ 177,4171
pro Paar
ab 10 Paar
€ 135,10*
€ 160,769
pro Paar
ab 500 Paar
€ 121,01*
€ 144,0019
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
H3110030
ab € 114,16*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
H3130030
ab € 123,10*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
H2110030
ab € 46,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.