Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh, Preox-Aramid, Aluminium bis 1000°C 5 Finger L 300 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hitzeschutzhandschuh, Preox-Aramid, Aluminium bis 1000°C 5 Finger L 300 mm
Hitzeschutzhandschuh, Preox-Aramid, Aluminium bis 1000°C 5 Finger L 300 mm
Artikel-Nr.:
     415AS-jutH1A5A230-W2
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H1A5A230-W2
EAN/GTIN:
     4030971155313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
1000°c gr.10 jutec hitzeschutzhands...

Einsatzbereich:

  • für Hüttenwerke, Gießereien, Hochöfen, etc.

Produktbeschreibung:

  • 5-Finger-Handschuh
  • CE KAT III
  • Schutz bei hoher mechanischer Beanspruchung
  • gute Beweglichkeit und gutes Tastvermögen
  • flammfest
  • Futter aus Baumwoll-Jersey
  • Strahlungshitze bis 1000°C, nicht zertifizierte maximale Kontakthitze bis 200°C

DIN-Hinweis:

  • getestet nach EN 407 und EN 388
  • Kat III
  • zertifizierte Kontakthitze bis 100°C nach EN 407
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
2
Brennverhalten:
4
Größe:
10
Kontakthitze:
250°C
Kontaktwäme:
2
Konvektive Hitze:
3
Länge:
380 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm EN:
EN 407 - EN 388
Strahlungshitze:
1000°C
Strahlungswärme:
4
Typ:
Hitzeschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,06*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,75*
€ 110,3725
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,31*
€ 107,4689
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,51*
€ 98,1869
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,08*
€ 90,5352
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,06*
€ 77,4214
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
H1A3A230-W2
ab € 63,07*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
H1A1A230-W2
ab € 61,70*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
H111AS230-W2
ab € 55,45*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
H125A230-W2
ab € 54,71*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
H121A230-W2
ab € 36,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.