Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh Preox Aramid Aluminium bis 1000°C Fauster 300 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hitzeschutzhandschuh Preox Aramid Aluminium bis 1000°C Fauster 300 mm
Hitzeschutzhandschuh Preox Aramid Aluminium bis 1000°C Fauster 300 mm
Artikel-Nr.:
     415AS-jutH1A1A230-W2
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H1A1A230-W2
EAN/GTIN:
     4030971155290
Suchbegriffe:
Hitzeschutz-Fausthandschuhe
Hitzeschutz-Fäustlinge
Hitzeschutzfauster
Hitzehandschuh

Fauster von JUTEC aus Preox Aramidgewebe vollständig aluminisiert, für den Einsatz bei Strahlungshitze bis 1000 °C.

Produktbeschreibung:

  • Material Preox Aramid vollständig aluminsiert
  • rauchdicht, staubdicht
  • flexible und gute Handhabung
  • Kontakthitze maximal bis 200 °C, Strahlungshitze bis 1000 °C

DIN-Hinweis:

  • getestet nach EN 407 und EN 388
  • Kat III
  • zertifizierte Kontakthitze bis 100°C nach EN 407
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
4
Brennverhalten:
4
Durchstichkraft:
3
Größe:
10
Große Mengen flüssigen Metalls:
4
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls:
4
Kontakthitze:
100°C
Kontaktwäme:
1
Konvektive Hitze:
3
Länge:
300 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm EN:
EN 407 - EN 388
Strahlungshitze:
1000°C
Strahlungswärme:
4
Typ:
Hitzeschutzhandschuh
Weitere Suchbegriffe: Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, 1000°c gr.10 jutec hitzeschutzhandschuh, hitzeschutz fausthandschuhe, jutec hitzeschutz-fausthandschuhe, Arbeitshandschuhe, Armschoner, Armstulpen, Hitzeschutz Armstulpen, JUTEC, Mechanische Schutzhandschuhe, Schweißerhandschuhe, Schweisspistolenhandschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,78*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,26*
€ 105,0294
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,85*
€ 102,1615
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,66*
€ 93,6054
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,41*
€ 86,1679
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,78*
€ 73,5182
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 22,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.