Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh Preox Aramid Aluminium bis 1000°C 3 Finger L: 300 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hitzeschutzhandschuh Preox Aramid Aluminium bis 1000°C 3 Finger L: 300 mm
Hitzeschutzhandschuh Preox Aramid Aluminium bis 1000°C 3 Finger L: 300 mm
Artikel-Nr.:
     415AS-jutH1A3A230-W2
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H1A3A230-W2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
jutec hitzehandschuh

3 Finger Handschuh aus Preox Aramidgewebe vollständig aluminisiert für den Einsatz bei Strahlungshitze bis 1000 °C.

Produktbeschreibung:

  • Material Preox Aramid vollständig aluminisiert
  • Kontakhitze bis maximal 200 °C
  • rauchdicht, staubdicht, Feuchtigkeit abweisend
  • flexibel, gute Handhabung
  • Strahlungshitze bis 1000 °C
  • für Hüttenwerke, Gießereien, Hochöfen, etc.

Hinweis:

  • Aufpreis für Klettverschluss oder zusätzlichem Futter aus Preox-Vlies auf Anfrage

DIN-Hinweis:

  • getestet nach EN 407 und EN 388
  • Kat III
  • zertifizierte Kontakthitze bis 100°C nach EN 407
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
4
Brennverhalten:
4
Durchstichkraft:
3
Größe:
10
Große Mengen flüssigen Metalls:
4
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls:
4
Kontakthitze:
100°C
Kontaktwäme:
1
Konvektive Hitze:
3
Länge:
300 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm EN:
EN 407 - EN 388
Strahlungshitze:
1000°C
Strahlungswärme:
4
Typ:
Hitzeschutzhandschuh
Weitere Suchbegriffe: hitzehandschuh, hitzehandschuh bis 200 grad, Arbeitshandschuhe, Armschoner, Armstulpen, Hitzeschutz Armstulpen, JUTEC, Mechanische Schutzhandschuhe, Schweißerhandschuhe, Schweisspistolenhandschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,07*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,07*
€ 107,1833
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,58*
€ 104,2202
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,61*
€ 95,9259
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,16*
€ 88,2504
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,07*
€ 75,0533
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 22,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.