| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-jutH115A238-W2 Herst.-Nr.: H115A238-W2 EAN/GTIN: 4030971010247 |
| | |
|
| | |
| Einsatzbereich: - für Gießerein, Metallbau, Schweißerei, Keramiköfen, etc.
Produktbeschreibung: - 5-Finger-Handschuh
- CE KAT III
- sehr schnittfest und mechanisch belastbar
- flexible gute Handhabung durch weiche Aluminiumbeschichtung
- Futter: Baumwoll-Jersey
DIN-Hinweis: - getestet nach EN 407 und EN 388
- Kat II
- zertifizierte Kontakthitze bis 250°C nach EN 407
Weitere Informationen: | | Abriebfestigkeit: | 1 | Brennverhalten: | 4 | Durchstichkraft: | 2 | Größe: | 10 | Große Mengen flüssigen Metalls: | 4 | Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: | 4 | Kontakthitze: | 250°C | Kontaktwäme: | 2 | Konvektive Hitze: | 3 | Länge: | 380 mm | Material: | Aramid aluminisiert | Norm EN: | EN 407 - EN 388 | Strahlungshitze: | 1000°C | Strahlungswärme: | 4 | Typ: | Hitzeschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Paar | € 5,95* | ab € 47,19* | € 58,45* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 5,50* | ab € 48,39* | € 59,91* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paar | € 4,99* | ab € 50,99* | € 62,58* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 4,95* | ab € 47,81* | € 63,31* | | | | Lager 415 | | | | | | pro Paar | € 6,95* | ab € 59,59* | € 79,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Paket (ab € 59,59* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|