| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-jutH111B130-PBI Herst.-Nr.: H111B130-PBI EAN/GTIN: 4030971010957 |
| | |
|
| | |
| Einsatzbereich: - Glasindustrie, chemische Industrie, Gießereien, Metallindustrie, Hochöfen
- Schweißereien, Schiffsbau, Fahrzeugbau, Flugzeugbau
Produktbeschreibung: - Fauster
- CE KAT III
- schnittfest und abriebfest
- gute mechanische Festigkeit bei hoher Temperatur
- mit Spezialisolation HBS
- Gewebe ist nicht brennbar und schmilzt nicht
- kurztfristige Kontakthitze bis 800°C, nicht zertifiziert
DIN-Hinweis: - getestet nach EN 407 und EN 388
- Kat III
- zertifizierte Kontakthitze bis 500°C nach EN 407
Weitere Informationen: | | Abriebfestigkeit: | 4 | Brennverhalten: | 4 | Durchstichkraft: | 3 | Größe: | 10 | Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: | 4 | Kontakthitze: | 500°C | Kontaktwäme: | 4 | Konvektive Hitze: | 4 | Länge: | 300 mm | Material: | PBI-Aramid - Carbonfaser | Norm EN: | EN 407 - EN 388 | Strahlungswärme: | 4 | Typ: | Hitzeschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, jutec hitzeschutz-fausthandschuhe, hitzeschutz fausthandschuhe |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,17* | € 66,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 54,17* | € 66,84* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,21* | € 68,10* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 56,13* | € 68,56* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 66,64* | € 88,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|