| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-jutH05LA238-W2 Herst.-Nr.: H05LA238-W2 EAN/GTIN: 4030971042651 |
| | |
|
| | |
| Einsatzbereich: - Metallherstellung- und verarbeitung, Hüttenwerke, Gießereien, Eisen- und Stahlindustrie, Aluminium-Industrie
- Automobil-Industrie, Walzwerke, Blechverarbeitung, Schweißereien
- Glas- und Keramikherstellung
- Chemische Industrie, Energiewirtschaft
Produktbeschreibung: - 5-Finger-Handschuh
- CE KAT III
- flexible Handhabung durch weiche Aluminiumbeschichtung
- Schutz bei hoher mechanischer Beanspruchung
- gute Beweglichkeit und gutes Tastvermögen
- Handrücken: flammfest
- Innenhand: hitzebeständig
DIN-Hinweis: - getestet nach EN 407 und EN 388
- Kat III
- zertifiziert Kontakthitze bis 250°C nach EN 407
Weitere Informationen: | | Abriebfestigkeit: | 4 | Brennverhalten: | 4 | Durchstichkraft: | 4 | Größe: | 10 | Große Mengen flüssigen Metalls: | 4 | Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: | 4 | Kontaktwäme: | 2 | Konvektive Hitze: | 3 | Länge: | 380 mm | Material: | Sebatanleder aluminisiert | Norm EN: | EN 407 - EN 388 | Strahlungshitze: | 1000°C | Strahlungswärme: | 4 | Typ: | Hitzeschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, schnittschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 39,37* | € 48,33* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 43,27* | € 52,63* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 43,10* | € 52,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 43,62* | € 52,92* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 53,59* | € 71,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|