Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisserhandschuh, bis 250°C, 5-Finger


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schweisserhandschuhe 350 mm, bis 200°C, 5-Finger
Schweisserhandschuhe 350 mm, bis 200°C, 5-Finger
Artikel-Nr.:
     415AS-jutH05L0035-SC
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H05L0035-SC
EAN/GTIN:
     4030971003775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Lederhandschuh

Einsatzbereich:

  • Glasindustrie, chemische Industrie, Gießereien, Metallindustrie, Hochöfen
  • Schweißereien, Schiffsbau, Fahrzeugbau, Flugzeugbau
  • Kraftwerke

Produktbeschreibung:

  • 5-Finger-Handschuh
  • CE KAT II
  • Nähte aus Kevlar-Garn

DIN-Hinweis:

  • getestet nach EN 407 und EN 388 : 2016
  • Kat II
  • zertifizierte Kontakthitze bis 250°C nach EN 407
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
4
Brennverhalten:
4
Durchstichkraft:
4
Größe:
11
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls:
4
Kontaktwäme:
2
Konvektive Hitze:
2
Länge:
350 mm
Material:
Rindsleder - Baumwolle
Norm DIN:
DIN EN 12477 Typ A
Norm EN:
EN 407 - EN 388 : 2016
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzhandschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 9,91*
€ 14,39*
Lager 415
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 11,38*
€ 17,89*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Paar
€ 17,89*
€ 21,2891
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,56*
€ 19,7064
pro Paar
ab 6 Paar
€ 16,14*
€ 19,2066
pro Paar
ab 9 Paar
€ 15,73*
€ 18,7187
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,01*
€ 17,8619
pro Paar
ab 12 Paar
€ 14,61*
€ 17,3859
pro Paar
ab 15 Paar
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,98*
€ 16,6362
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Paar
Mindestbestellmenge: 3 Paar ( entspricht € 53,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
0109957
ab € 72,07*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
H115AS230-W2
ab € 67,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.