| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla29811473990010 Herst.-Nr.: 29811473990010 EAN/GTIN: 7330509821916 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - geeignet für schmutzige Umgebungen, ölige Umgebungen, Metallarbeiten, Montagearbeit und Präzisionsarbeiten
- ungefüttert
- Chrom frei
- Verstärkung an der Daumenbeuge
- Schnittschutzlevel C
- Handfläche überzogen
- sandige Oberfläche, eine mikroporöse Beschichtung, die die Hand atmen lässt
- Innenmaterial: metallfaserfrei, 18 Gauge, HPPE/Polyester/Stahlfaser/Elastan
- gute Präzision und einen natürlichen Schutz vor Schnittverletzungen
- zusätzlichen Schutz an einer der exponiertesten Stellen
Weitere Informationen: | | Abriebfestigkeit: | 4 | Durchstichkraft: | 2 | Farbe: | schwarz | Größe: | 10 | Material: | Nitril | Norm EN: | EN 388 | Schnittfestigkeit: | X | Typ: | Schnittschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, hppe-faser schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 9,87* | € 13,93* | | | | Lager 415 | | | | 6 | | € 6,95* | ab € 10,18* | € 14,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar | Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 86,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|