| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla2964145280008 Herst.-Nr.: 2964145280008 EAN/GTIN: 7330509766613 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - geeignet für schmutzige Umgebungen, feuchte Umgebungen, nasse Umgebungen, schwere Arbeit, Montagearbeit und Präzisionsarbeiten
- ungefüttert
- wasserdicht
- Chrom frei
- voll überzogen, doppelt überzogen
- sandige Oberfläche
- Innenmaterial aus 13 Gauge Polyester
- mit einer festen Manschette
- behält er seine Flexibilität auch bei niedrigeren Temperaturen
- garantiert einen extrem guten Griff sowohl in nassen als auch in trockenen Umgebungen
Weitere Informationen: | | Abriebfestigkeit: | 0 | Durchstichkraft: | 1 | Farbe: | blau | Größe: | 8 | Material: | Latex | Norm EN: | EN 388 | Schnittfestigkeit: | 1 | Typ: | Arbeitshandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 7,25* | € 8,97* | | | | Lager 415 | | | | 6 | | € 6,95* | ab € 6,36* | € 9,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar | Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 55,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|