| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla2936145785009 Herst.-Nr.: 2936145785009 EAN/GTIN: 7330509843826 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - geeignet für schmutzige Umgebungen, ölige Umgebungen, nasse Umgebungen, Montagearbeit, Präzisionsarbeiten und Allround Arbeit
- ungefüttert
- wasserdicht, Chrom frei
- voll überzogen, doppelt überzogen
- sandige Oberfläche
- 18 Gauge Polyamid/Elastan
- Handfläche aus Stretch-PU
- ist dünn und geschmeidig
- mit einer aufgerauten Handfläche
- gute Passform für gutes Fingerspitzengefühl
Weitere Informationen: | | Abriebfestigkeit: | 4 | Durchstichkraft: | 1 | Farbe: | kornblau | Größe: | 9 | Material: | Nitril | Norm EN: | EN 388 | Schnittfestigkeit: | 1 | Typ: | Arbeitshandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, sicherheitshandschuhe nitrilschaum größe 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,46* | € 6,86* | | | | Lager 415 | | | | 6 | | € 6,95* | ab € 5,00* | € 7,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar | Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 44,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|