| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla2935145694006 Herst.-Nr.: 2935145694006 EAN/GTIN: 7330509808658 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - ungefüttert
- Chrom frei
- Verstärkung an der Daumenbeuge
- Handfläche mit Nitril beschichtet
- Mikroschaum Oberfläche, Handfläche mit Nitrilpunkten, eine mikroporöse Beschichtung, die die Hand atmen lässt
- 15 Gauge Polyamid/Elastan
Weitere Informationen: | | Abriebfestigkeit: | 4 | Durchstichkraft: | 1 | Farbe: | grau | Größe: | 6 | Material: | Nitril Smooth | Norm EN: | EN 388 | Schnittfestigkeit: | 1 | Typ: | Arbeitshandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr6 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 4,79* | € 6,01* | | | | Lager 415 | | | | 12 | | € 6,95* | ab € 4,19* | € 6,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 73,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|