Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuhe 2930 Nitril-überzogen dunkel marineblau Gr. 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshandschuhe 2930 Nitril-überzogen dunkel marineblau
Arbeitshandschuhe 2930 Nitril-überzogen dunkel marineblau
Artikel-Nr.:
     415AS-bla2930145786008
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     2930145786008
EAN/GTIN:
     7330509710807
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Produktbeschreibung:

  • geeignet für schmutzige Umgebungen, ölige UmgebungenMontagearbeit und Präzisionsarbeiten
  • ungefüttert
  • Chrom frei
  • Handfläche mit Nitril beschichtet
  • sandige Oberfläche, eine mikroporöse Beschichtung, die die Hand atmen lässt
  • 18 Gauge Polyamid/Elastan
  • hervorragender Griff und eine gute Passform
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
4
Durchstichkraft:
1
Farbe:
blau
Größe:
8
Material:
Nitril
Norm EN:
EN 388
Schnittfestigkeit:
1
Typ:
Arbeitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
2930145786006
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.