| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla2801145886108 Herst.-Nr.: 2801145886108 EAN/GTIN: 7330509807507 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - geeignet für schmutzige Umgebungen und Montagearbeit
- ungefüttert
- Handfläche aus Ziegenleder
- dehnbaren Rückhand aus Baumwolle
- verstärkte Fingerspitzen
Weitere Informationen: | | Abriebfestigkeit: | 3 | Durchstichkraft: | 1 | Farbe: | blau | Größe: | 8 | Material: | Ziegenleder | Norm EN: | EN 388 | Schnittfestigkeit: | 0 | Typ: | Arbeitshandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, arbeitshandschuh leder gr 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe leder |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 12 | | € 6,95* | ab € 6,15* | € 8,64* | | | | | | 27 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 7,07* | € 8,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 103,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|