Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Handwerk 2266 schwarz Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Handwerk 2266 schwarz
Handschuh Handwerk 2266 schwarz
Artikel-Nr.:
     415AS-bla2266394499008
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     2266394499008
EAN/GTIN:
     7330509337165
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Produktbeschreibung:

  • Komfort Zone: 5°C bis -10°C
  • offener Bund
  • Faserpelzfutter
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
1
Durchstichkraft:
1
Farbe:
schwarz
Größe:
8
Material:
Kunstleder, Elasthan, Polarfleece
Norm EN:
EN 388
Schnittfestigkeit:
1
Typ:
Arbeitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,61*
  
Preis gilt ab 2.500 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 25,99*
€ 30,9281
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,92*
€ 29,6548
pro Paar
ab 15 Paar
€ 24,28*
€ 28,8932
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,64*
€ 28,1316
pro Paar
ab 25 Paar
€ 22,03*
€ 26,2157
pro Paar
ab 50 Paar
€ 21,68*
€ 25,7992
pro Paar
ab 2500 Paar
€ 18,61*
€ 22,1459
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
2266394499007
ab € 18,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.