Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Mechanik 2245 schwarz/grau Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Mechanik 2245 schwarz/grau
Handschuh Mechanik 2245 schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     415AS-bla2245394299949
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     2245394299949
EAN/GTIN:
     7330509300251
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Produktbeschreibung:

  • verstärkte Fingerspitzen
  • Klettverschluss
  • ungefüttert
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
2
Durchstichkraft:
1
Farbe:
schwarz
Größe:
9
Material:
Stretch PU, Elasthan
Norm EN:
EN 388
Schnittfestigkeit:
1
Typ:
Arbeitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,47*
  
Preis gilt ab 2.500 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 29,85*
€ 35,5215
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,54*
€ 33,9626
pro Paar
ab 15 Paar
€ 27,80*
€ 33,082
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,08*
€ 32,2252
pro Paar
ab 25 Paar
€ 25,45*
€ 30,2855
pro Paar
ab 50 Paar
€ 24,99*
€ 29,7381
pro Paar
ab 2500 Paar
€ 21,47*
€ 25,5493
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
2245394299948
ab € 21,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.