Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFP2 Atemschutzmaske Schwarz, 20,5 x 13,5 cm, PFE 94%, 50 Stück, MHD 08/2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - FFP2 Atemschutzmaske Schwarz, 20,5 x 13,5 cm, PFE 94%, 50 Stück
Produktabbildung - FFP2 Atemschutzmaske Schwarz, 20,5 x 13,5 cm, PFE 94%, 50 Stück
Artikel-Nr.:
     4157-970136
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     970136
EAN/GTIN:
     4260736780331
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung

FFP2 Atemschutzmaske Schwarz, 20,5 x 13,5 cm, PFE 94%, 50 Stück, 900 Stück/Box

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
20,5 x 13,5 cm
Stück/VE:
50 Masken
Masken/Karton:
900 VE
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0979*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2197*
€ 0,26144
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2012*
€ 0,23943
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,1248*
€ 0,14851
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1212*
€ 0,14423
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elos
970047
ab € 0,0513*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.