Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eck-Rohrzange 45°, 1 1/2 Zoll, 445 mm lang, rot lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eck-Rohrzange 45°, 1 1/2 Zoll, 445 mm lang, rot lackiert
Eck-Rohrzange 45°, 1 1/2 Zoll, 445 mm lang, rot lackiert
Artikel-Nr.:
     415-vbw951015
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     951015
EAN/GTIN:
     4005887412706
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange

Produktbeschreibung

  • VBW 951
  • Form B, schlankes Modell
  • rot lackiert
  • 45° abgewinkelt
  • sicherer Halt durch 3-Punktauflage, auch bei glatten Rohren
  • induktiv gehärteter Greifbereich
  • selbstklemmend am Werkstück
  • mit verstärkter Hülse
  • gegen Verlust gesicherte Mutter
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • mit günstigem Eckmaß
  • Doppel-T-Profilgriff
  • hochwertig vergütet
Weitere Informationen:
Ausführung:
45°
Gewicht:
1635 g
Länge:
445 mm
Norm DIN:
DIN 5234 B
Spannweite:
1 1/2 Zoll
Typ:
Rohrzange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
13
€ 4,95*
ab € 42,26*
€ 55,76*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,52*
€ 59,87*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,98*
€ 67,10*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,10*
€ 72,68*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 78,44*
Ähnlich
VBW
ab € 126,21*
Ähnlich
VBW
ab € 34,05*
Ähnlich
VBW
ab € 44,85*
Ähnlich
VBW
ab € 56,76*
Ähnlich
VBW
115110
ab € 38,83*
Ähnlich
VBW
115115
ab € 50,47*
Ähnlich
VBW
115120
ab € 74,33*
Ähnlich
VBW
ab € 18,19*
Ähnlich
VBW
ab € 24,80*
Ähnlich
VBW
ab € 28,19*
Ähnlich
VBW
ab € 32,65*
Ähnlich
VBW
ab € 63,13*
Ähnlich
VBW
ab € 153,17*
Ähnlich
VBW
ab € 48,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.