Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Kraftseitenschneider 160 mm, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VDE-Kraftseitenschneider 160 mm, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe
VDE-Kraftseitenschneider 160 mm, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe
Artikel-Nr.:
     415-vbw598120
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     598120
EAN/GTIN:
     4005887006165
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider

Einsatzbereich

  • für den Elektro-Bereich in Industrie, Handwerk und Service

Produktbeschreibung

  • Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%-ig Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201
  • zugelassen bis AC 1000 V und DC 1500 V
  • VBW 598
  • handgerechte Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzonen
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 64 HRc) für alle Drähte, auch für Pianodraht
  • Elektrostahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
VDE
Gewicht:
200 g
Kopflänge:
25 mm
Länge:
160 mm
Norm DIN:
DIN 5749 B
Schneidleistung bei 19 HRc:
4 mm
Schneidleistung bei 40 HRc:
3,4 mm
Schneidleistung bei 48 HRc:
2,5 mm
Schneidleistung bei 59 HRc:
2 mm
Typ:
Seitenschneider
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 28,07*
€ 37,58*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,81*
€ 37,58*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,05*
€ 38,78*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,73*
€ 39,67*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
597520
ab € 34,17*
Ähnlich
VBW
594205
ab € 21,73*
Ähnlich
VBW
595205
ab € 37,27*
Ähnlich
VBW
594005
ab € 27,02*
Ähnlich
VBW
599005
ab € 24,51*
Ähnlich
VBW
593205
ab € 22,73*
Ähnlich
VBW
593210
ab € 30,36*
Ähnlich
VBW
593010
ab € 30,97*
Ähnlich
VBW
592205
ab € 19,26*
Ähnlich
VBW
592210
ab € 23,79*
Ähnlich
VBW
592110
ab € 28,20*
Ähnlich
VBW
590205
ab € 19,85*
Ähnlich
VBW
600010
ab € 18,12*
Ähnlich
VBW
596205
ab € 17,24*
Ähnlich
VBW
596210
ab € 18,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.