Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABC-Rohrzange X-GRIP 45°, 2 Zoll, 560 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABC-Rohrzange X-GRIP 45°, 2 Zoll, 560 mm lang
ABC-Rohrzange X-GRIP 45°, 2 Zoll, 560 mm lang
Artikel-Nr.:
     415-vbw115020
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     115020
EAN/GTIN:
     4005887271105
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange

Produktbeschreibung

  • VBW 115
  • neue, besonders ergonomische Hochleistungs-Konstruktion
  • selbstklemmend am Werkstück, mit deutlich besserer Selbstklemmung als bei großen Wasserpumpenzange
  • sicheres Greifen von Rohren, Flachmaterialien und Verschraubungen durch besondere Maulform
  • drei DIN-Formen in Einem: A, B und C
  • neues Design
  • antharzit lackiert
  • 45° abgewinkelt
  • komplett geschmiedet, hochwertig vergütet, mit verstärkter Hülse
  • gegen Verlust gesicherte Mutter
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • roter Kunststoffüberzug
Weitere Informationen:
Gewicht:
3135 g
Länge:
560 mm
Norm DIN:
DIN 5234
Spannweite:
2 Zoll
Typ:
Rohrzange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
3
Frei Haus
ab € 78,97*
€ 98,08*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 79,20*
€ 98,29*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,67*
€ 109,83*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 95,19*
€ 130,38*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,38*
€ 155,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,77*
€ 153,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 126,63*
Ähnlich
VBW
ab € 34,21*
Ähnlich
VBW
ab € 44,85*
Ähnlich
VBW
ab € 56,39*
Ähnlich
VBW
115110
ab € 38,74*
Ähnlich
VBW
115115
ab € 50,31*
Ähnlich
VBW
115120
ab € 74,63*
Ähnlich
VBW
ab € 18,34*
Ähnlich
VBW
ab € 24,74*
Ähnlich
VBW
ab € 28,09*
Ähnlich
VBW
ab € 32,33*
Ähnlich
VBW
ab € 62,35*
Ähnlich
VBW
ab € 152,83*
Ähnlich
VBW
ab € 47,88*
Ähnlich
VBW
ab € 64,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.