Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzwasserpumpe KRS2-150 mit Rührwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzwasserpumpe KRS2-150 mit Rührwerk
Schmutzwasserpumpe KRS2-150 mit Rührwerk
Artikel-Nr.:
     415-tsuKRS2-150
Hersteller:
     TSURUMI 
Herst.-Nr.:
     KRS2-150
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Baupumpe
Schlammtauchpumpe
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe

Die spezielle Schlickpumpe aus massivem Gusseisen mit 4-poligem Motor für harte Einsätze.

Einsatzbereich:

  • Fördern von Sandwasser, Schlicker und Flüssigkeiten mit sandigem Schlamm / Bentonit

Produktbeschreibung:

  • mit Rührwerk
  • Temperatur des Fördermediums: 0 - 40 ° C
  • obere Auslaßöffung (seitlicher Durchfluß)
  • Freistromrad offen
  • doppelte innenliegende Gleitringdichtung
  • gekapselte Kugellager, wartungsfrei
  • Laufrad aus ChromGusseisen
  • Pumpengehäuse aus Grauguß GG20
  • Saugplatte aus ChromGusseisen
  • Wellendichtung aus Siliziumkarbid im Ölbad
  • eingebauter Motorschutz mit Thermoschalter
  • Induktionsmotor 4-polig, trocken, IP68
  • Isolierung Schutzklasse E / B
  • Motorgehäuse aus Grauguß GG15
  • Motorwelle aus rostfreiem Stahl DIN 1.4028
  • Gewinde-/Schlauchanschluß

Produktdaten:

  • Antrieb: Direktstart
  • Druckstutzen: 6 Zoll AG
  • Frequenz: 50 Hz
  • Stromart: 3~
  • Siebloch-D: 30 mm
  • max. Eintauchtiefe: 15 m

Lieferumfang:

  • Festkupplung Storz
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Dauerbetrieb
Druckanschluss:
6 Zoll AG
Gewicht:
170 kg
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
20 m
Kupplungen:
Storz
Leistung:
9 kW
maximale Förderhöhe:
22 m
Nennstrom:
18,5 A
Nennweite:
F
Schutzklasse:
IP 68
Startart:
direkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.708,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.841,26*
€ 10.521,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.513,21*
€ 10.130,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8.294,92*
€ 9.870,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8.076,63*
€ 9.611,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.737,90*
€ 9.208,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.708,18*
€ 9.172,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TSURUMI
GPN35.5
ab € 6.768,04*
Ähnlich
TSURUMI
GPN411
ab € 9.796,84*
Ähnlich
TSURUMI
GPN622
ab € 23.570,74*
Ähnlich
TSURUMI
KRS2-100
ab € 6.505,46*
Ähnlich
TSURUMI
KRS2-80
ab € 5.831,59*
Ähnlich
TSURUMI
KTD22.0
ab € 2.837,47*
Ähnlich
TSURUMI
KTD33.0
ab € 3.478,71*
Ähnlich
TSURUMI
KTV2-50
ab € 3.085,07*
Ähnlich
TSURUMI
KTV2-80
ab € 3.770,73*
Ähnlich
TSURUMI
NKZ3-100H
ab € 9.415,20*
Ähnlich
TSURUMI
NKZ3-C3
ab € 4.995,97*
Ähnlich
TSURUMI
NKZ3-D3
ab € 5.440,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.