Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzwasserpumpe KRS2-100 mit Rührwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzwasserpumpe KRS2-100 mit Rührwerk
Schmutzwasserpumpe KRS2-100 mit Rührwerk
Artikel-Nr.:
     415-tsuKRS2-100
Hersteller:
     TSURUMI 
Herst.-Nr.:
     KRS2-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Baupumpe
Schlammtauchpumpe
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe

Die spezielle Schlickpumpe aus massivem Gusseisen mit 4-poligem Motor für harte Einsätze.

Einsatzbereich:

  • Fördern von Sandwasser, Schlicker und Flüssigkeiten mit sandigem Schlamm / Bentonit

Produktbeschreibung:

  • mit Rührwerk
  • Temperatur des Fördermediums: 0 - 40 ° C
  • obere Auslaßöffung (seitlicher Durchfluß)
  • Freistromrad offen
  • doppelte innenliegende Gleitringdichtung
  • gekapselte Kugellager, wartungsfrei
  • Laufrad aus ChromGusseisen
  • Pumpengehäuse aus Grauguß GG20
  • Saugplatte aus ChromGusseisen
  • Wellendichtung aus Siliziumkarbid im Ölbad
  • eingebauter Motorschutz mit Thermoschalter
  • Induktionsmotor 4-polig, trocken, IP68
  • Isolierung Schutzklasse E / B
  • Motorgehäuse aus Grauguß GG15
  • Motorwelle aus rostfreiem Stahl DIN 1.4028
  • Gewinde-/Schlauchanschluß

Produktdaten:

  • Antrieb: Direktstart
  • Druckstutzen: 4 Zoll AG
  • Frequenz: 50 Hz
  • Stromart: 3~
  • Siebloch-D: 30 mm
  • max. Eintauchtiefe: 15 m

Lieferumfang:

  • Festkupplung Storz
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Dauerbetrieb
Druckanschluss:
4 Zoll AG
Gewicht:
145 kg
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
20 m
Kupplungen:
Storz
Leistung:
6 kW
maximale Förderhöhe:
17,1 m
Nennstrom:
13 A
Nennweite:
A
Schutzklasse:
IP 68
Startart:
direkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.494,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.362,14*
€ 8.760,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.127,63*
€ 8.481,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.944,87*
€ 8.264,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6.762,11*
€ 8.046,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.530,52*
€ 7.771,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.515,87*
€ 7.753,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.494,89*
€ 7.728,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TSURUMI
GPN35.5
ab € 6.773,07*
Ähnlich
TSURUMI
GPN411
ab € 9.818,12*
Ähnlich
TSURUMI
GPN622
ab € 23.570,74*
Ähnlich
TSURUMI
KRS2-150
ab € 7.713,82*
Ähnlich
TSURUMI
KRS2-80
ab € 5.817,09*
Ähnlich
TSURUMI
KTD22.0
ab € 2.842,68*
Ähnlich
TSURUMI
KTD33.0
ab € 3.488,07*
Ähnlich
TSURUMI
KTV2-50
ab € 3.078,97*
Ähnlich
TSURUMI
KTV2-80
ab € 3.754,46*
Ähnlich
TSURUMI
NKZ3-100H
ab € 9.434,14*
Ähnlich
TSURUMI
NKZ3-C3
ab € 4.999,55*
Ähnlich
TSURUMI
NKZ3-D3
ab € 5.435,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.