Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzwasserpumpe GPN35.5 mit Rührwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzwasserpumpe GPN35.5 mit Rührwerk
Schmutzwasserpumpe GPN35.5 mit Rührwerk
Artikel-Nr.:
     415-tsuGPN35.5
Hersteller:
     TSURUMI 
Herst.-Nr.:
     GPN35.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Baupumpe
Schlammtauchpumpe
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe

Schwere Sandpumpe - Verschleißminderung durch Laufrad aus ChromGusseisen. Spiralförmiges Gehäuse aus dickwandigem, abrasionsbeständigen Material.

Einsatzbereich:

  • Fördern von Sandwasser, Schlicker und Flüssigkeiten mit sandigem Schlamm / Bentonit

Produktbeschreibung:

  • mit Rührwerk
  • Temperatur des Fördermediums: 0 - 40 ° C
  • seitliche Auslaßöffung (Spiraldurchfluß)
  • Freistromrad offen
  • doppelte innenliegende Gleitringdichtung
  • gekapselte Kugellager, wartungsfrei
  • Laufrad aus ChromGusseisen
  • Pumpengehäuse aus Grauguß GG20
  • Saugplatte aus ChromGusseisen
  • Wellendichtung aus Siliziumkarbid im Ölbad
  • eingebauter Motorschutz mit Thermoschalter
  • Induktionsmotor 4-polig, trocken, IP68
  • Isolierung Schutzklasse E / B
  • Motorgehäuse aus Grauguß GG15
  • Motorwelle aus Chrom-Molybdän DIN 1.7220
  • Gewinde-/Schlauchanschluß

Produktdaten:

  • Antrieb: Direktstart
  • Druckstutzen: 3 Zoll AG
  • Frequenz: 50 Hz
  • Stromart: 3~
  • Siebloch-D: 30 mm
  • max. Eintauchtiefe: 20 m

Lieferumfang:

  • Festkupplung Storz
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Dauerbetrieb
Druckanschluss:
3 Zoll AG
Gewicht:
145 kg
Kabel:
H07RN-F / NSSHÖU
Kabellänge:
20 m
Kupplungen:
Storz
Leistung:
5,5 kw
maximale Förderhöhe:
16,3 m
Nennstrom:
12,1 A
Nennweite:
B
Schutzklasse:
IP 68
Startart:
direkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.774,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.767,64*
€ 9.243,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.479,16*
€ 8.900,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7.287,39*
€ 8.671,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7.095,61*
€ 8.443,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.800,64*
€ 8.092,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.774,25*
€ 8.061,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TSURUMI
GPN411
ab € 9.799,16*
Ähnlich
TSURUMI
GPN622
ab € 23.570,74*
Ähnlich
TSURUMI
KRS2-100
ab € 6.504,42*
Ähnlich
TSURUMI
KRS2-150
ab € 7.712,84*
Ähnlich
TSURUMI
KRS2-80
ab € 5.823,11*
Ähnlich
TSURUMI
KTD22.0
ab € 2.819,26*
Ähnlich
TSURUMI
KTD33.0
ab € 3.489,28*
Ähnlich
TSURUMI
KTV2-50
ab € 3.067,55*
Ähnlich
TSURUMI
KTV2-80
ab € 3.766,27*
Ähnlich
TSURUMI
NKZ3-100H
ab € 9.416,01*
Ähnlich
TSURUMI
NKZ3-C3
ab € 4.999,86*
Ähnlich
TSURUMI
NKZ3-D3
ab € 5.439,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.