Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzwasserpumpe GPN411 mit Rührwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzwasserpumpe GPN411 mit Rührwerk
Schmutzwasserpumpe GPN411 mit Rührwerk
Artikel-Nr.:
     415-tsuGPN411
Hersteller:
     TSURUMI 
Herst.-Nr.:
     GPN411
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Baupumpe
Schlammtauchpumpe
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe

Schwere Sandpumpe - Verschleißminderung durch Laufrad aus ChromGusseisen. Spiralförmiges Gehäuse aus dickwandigem, abrasionsbeständigen Material.

Einsatzbereich:

  • Fördern von Sandwasser, Schlicker und Flüssigkeiten mit sandigem Schlamm / Bentonit

Produktbeschreibung:

  • mit Rührwerk
  • Temperatur des Fördermediums: 0 - 40 ° C
  • seitliche Auslaßöffung (Spiraldurchfluß)
  • Freistromrad offen
  • doppelte innenliegende Gleitringdichtung
  • gekapselte Kugellager, wartungsfrei
  • Laufrad aus ChromGusseisen
  • Pumpengehäuse aus Grauguß GG20
  • Saugplatte aus ChromGusseisen
  • Wellendichtung aus Siliziumkarbid im Ölbad
  • eingebauter Motorschutz mit Thermoschalter
  • Induktionsmotor 4-polig, trocken, IP68
  • Isolierung Schutzklasse E / B
  • Motorgehäuse aus Grauguß GG15
  • Motorwelle aus Chrom-Molybdän DIN 1.7220
  • Gewinde-/Schlauchanschluß

Produktdaten:

  • Antrieb: Direktstart
  • Druckstutzen: 4 Zoll AG
  • Frequenz: 50 Hz
  • Stromart: 3~
  • Siebloch-D: 30 mm
  • max. Eintauchtiefe: 20 m

Lieferumfang:

  • Festkupplung Storz
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Dauerbetrieb
Druckanschluss:
4 Zoll AG
Gewicht:
217 kg
Kabel:
H07RN-F / NSSHÖU
Kabellänge:
20 m
Kupplungen:
Storz
Leistung:
11 kW
maximale Förderhöhe:
19,3 m
Nennstrom:
22 A
Nennweite:
C
Schutzklasse:
IP 68
Startart:
direkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.798,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.117,04*
€ 13.229,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.736,44*
€ 12.776,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10.461,14*
€ 12.448,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10.185,85*
€ 12.121,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.817,94*
€ 11.683,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.798,97*
€ 11.660,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TSURUMI
GPN35.5
ab € 6.773,32*
Ähnlich
TSURUMI
GPN622
ab € 23.570,74*
Ähnlich
TSURUMI
KRS2-100
ab € 6.501,29*
Ähnlich
TSURUMI
KRS2-150
ab € 7.712,66*
Ähnlich
TSURUMI
KRS2-80
ab € 5.824,31*
Ähnlich
TSURUMI
KTD22.0
ab € 2.819,82*
Ähnlich
TSURUMI
KTD33.0
ab € 3.483,67*
Ähnlich
TSURUMI
KTV2-50
ab € 3.062,48*
Ähnlich
TSURUMI
KTV2-80
ab € 3.759,48*
Ähnlich
TSURUMI
NKZ3-100H
ab € 9.415,43*
Ähnlich
TSURUMI
NKZ3-C3
ab € 5.000,81*
Ähnlich
TSURUMI
NKZ3-D3
ab € 5.426,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.