Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzwasserpumpe KTD22.0 mit Rührwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzwasserpumpe KTD22.0 mit Rührwerk
Schmutzwasserpumpe KTD22.0 mit Rührwerk
Artikel-Nr.:
     415-tsuKTD22.0
Hersteller:
     TSURUMI 
Herst.-Nr.:
     KTD22.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Baupumpe
Schlammtauchpumpe
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe

Kraftvolle Schlickpumpe auf Basis der KTZ-Serie. Abrasionsbeständig und lange Standzeiten.

Einsatzbereich:

  • Fördern von Schlamm, Schlicker, Flüssigkeiten mit sandigem Schlamm/Bentonit

Produktbeschreibung:

  • mit Rührwerk
  • Temperatur des Fördermediums: 0 - 40 ° C
  • obere Auslaßöffung (seitlicher Durchfluß)
  • Freistromrad halboffen
  • doppelte innenliegende Gleitringdichtung
  • gekapselte Kugellager, wartungsfrei
  • Laufrad aus ChromGusseisen
  • Pumpengehäuse aus Grauguß GG20
  • Saugplatte aus Sphäroguß GGG50
  • Wellendichtung aus Siliziumkarbid im Ölbad
  • eingebauter Motorschutz mit Thermoschalter
  • Induktionsmotor 2-polig, trocken, IP68
  • Isolierung Schutzklasse F
  • Motorgehäuse aus Grauguß GG20
  • Motorwelle aus rostfreiem Stahl DIN 1.4028
  • Gewinde-/Schlauchanschluß

Produktdaten:

  • Antrieb: Direktstart
  • Druckstutzen: 2 Zoll AG
  • Frequenz: 50 Hz
  • Stromart: 3~
  • Siebloch-D: 8,5 mm
  • max. Eintauchtiefe: 25 m

Lieferumfang:

  • Festkupplung Storz
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Dauerbetrieb
Druckanschluss:
2 Zoll AG
Gewicht:
38 kg
Kabel:
NSSHÖU
Kabellänge:
20 m
Kupplungen:
Storz
Leistung:
2 kW
maximale Förderhöhe:
19,9 m
Nennstrom:
4,5 A
Nennweite:
C
Schutzklasse:
IP 68
Startart:
direkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.819,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.340,78*
€ 3.975,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.199,87*
€ 3.807,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.117,82*
€ 3.710,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.035,77*
€ 3.612,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.875,42*
€ 3.421,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.845,00*
€ 3.385,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.819,26*
€ 3.354,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TSURUMI
GPN35.5
ab € 6.774,25*
Ähnlich
TSURUMI
GPN411
ab € 9.799,16*
Ähnlich
TSURUMI
GPN622
ab € 23.570,74*
Ähnlich
TSURUMI
KRS2-100
ab € 6.504,42*
Ähnlich
TSURUMI
KRS2-150
ab € 7.712,84*
Ähnlich
TSURUMI
KRS2-80
ab € 5.823,11*
Ähnlich
TSURUMI
KTD33.0
ab € 3.489,28*
Ähnlich
TSURUMI
KTV2-50
ab € 3.067,55*
Ähnlich
TSURUMI
KTV2-80
ab € 3.766,27*
Ähnlich
TSURUMI
NKZ3-100H
ab € 9.416,01*
Ähnlich
TSURUMI
NKZ3-C3
ab € 4.999,86*
Ähnlich
TSURUMI
NKZ3-D3
ab € 5.439,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.